Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winmau Xtreme Set Dartboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winmau Xtreme Set Dartboard
Winmau Xtreme Set Dartboard
Winmau Xtreme Set Dartboard
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78346219
Hersteller:
     Winmau
Herst.-Nr.:
     8151.01
EAN/GTIN:
     4250283228394
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dartboard
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Sisal
Dartscheibentyp
Fest
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Sonstige Funktionen
Tiefe
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
450 mm
Lieferumfang
Pfeile enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Pfeile
6 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.