Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-501T Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-501T Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Weiß
Sharp EL-501T Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78334293
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL501TBWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
68 g
Leistungen
Negationstaste
Ja
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.