Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001896 Außenbeleuchtung 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001896 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1001896 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1001896 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1001896 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1001896 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1001896 Außenbeleuchtung 30 W
SLV 1001896 Außenbeleuchtung 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327340
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die hochwertige MEDO CORONA ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen Corona-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO CORONA Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO CORONA: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschlieГџend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
2210 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
105 °
Lichtleistung
2950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,90*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,81*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,46*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,37*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.