Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 224853 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstück 24kV f.Steckanschluß CKS/630A/36kV
Kupplungsstück 24kV f.Steckanschluß CKS/630A/36kV
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325392
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     224853
EAN/GTIN:
     4010311125589
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
5705 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
61.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.284,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.432,75*
€ 2.894,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.407,23*
€ 2.864,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,65*
€ 2.773,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.305,13*
€ 2.743,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,88*
€ 2.719,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.