Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0008 35 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0008 35 mm Schraube
Dresselhaus WGR 0008 35 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78255022
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796009396
EAN/GTIN:
     4001796009396
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Kurzbeschreibung:
Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton

Abmessungen:
Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferbar

Werkstoff:
Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.