Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796061837 Schraube/Bolzen 60 mm M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796061837 Schraube/Bolzen 60 mm M6
Dresselhaus 4001796061837 Schraube/Bolzen 60 mm M6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78099931
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796061837
EAN/GTIN:
     4001796061837
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Gewindeschrauben mit Senkkopf, DIN 965 (aktuell DIN-EN-ISO 7046)
Kreuzschlitz, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindelänge
6 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.