Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0252 60 mm M14 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0252 60 mm M14 Bolzen
Dresselhaus WGR 0252 60 mm M14 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78092377
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4044325672890
EAN/GTIN:
     4044325672890
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
14 mm
Kopfhöhe
8.8 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M14
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,55*
€ 62,5345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,97*
€ 59,4643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.