Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4312/001/53 16 mm M4 Bolts & nuts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus 4312/001/53 16 mm M4 Bolts & nuts
Dresselhaus 4312/001/53 16 mm M4 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78066234
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796000072
EAN/GTIN:
     4001796000072
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Zink
Verbindender thread type
M4
Gewindeart
Vollgewinde
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,158*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.