Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0222 75 mm M16 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0222 75 mm M16 Bolzen
Dresselhaus WGR 0222 75 mm M16 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78065616
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796163463
EAN/GTIN:
     4001796163463
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Gewindedurchmesser
16 mm
Kopfhöhe
10 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M16
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,365*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,745*
€ 13,97655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,625*
€ 13,83375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,125*
€ 13,23875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,715*
€ 12,75085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,235*
€ 12,17965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,365*
€ 9,95435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.