Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SG-4700 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fantec SG-4700 Midi Tower Schwarz
Fantec SG-4700 Midi Tower Schwarz
Fantec SG-4700 Midi Tower Schwarz
Fantec SG-4700 Midi Tower Schwarz
Fantec SG-4700 Midi Tower Schwarz
Fantec SG-4700 Midi Tower Schwarz
Fantec SG-4700 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6241317
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2211
EAN/GTIN:
     4250273422115
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
19" Servergehäuse für den Einbau in 19" Industrieschränke. Robuste Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Geeignet zum Aufsetzen von Security Server, Web Server, Online Game Server, NAS und SAN. Erweiterbar mit Teleskopschienen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
Server
Material
Kunststoff, SPCC, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
7
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
9000 g
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 85,99*
€ 110,48*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 110,49*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 96,76*
€ 124,53*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 155,81*
€ 194,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.