Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00244 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00244 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65
Distrelec RND 455-00244 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77845388
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00244
EAN/GTIN:
     k.A.
Lieferhinweis Messingbuchsen, Neoprendichtungsring und Befestigungsschrauben Familieninformation Integrierte Führungen und Abstandshalter für vertikale und horizontale Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
500 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 94 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.