Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00229 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00229 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Distrelec RND 455-00229 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77845383
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00229
EAN/GTIN:
     k.A.
Lieferhinweis
Messingbuchsen, Neoprendichtungsring und Befestigungsschrauben inbegriffen

Familieninformation
Integrierte Führungen und Abstandshalter für vertikale und horizontale Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
210 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 94 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.