Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00227 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00227 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Distrelec RND 455-00227 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77845310
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00227
EAN/GTIN:
     k.A.
Lieferhinweis
Messingbuchsen, Neoprendichtungsring und Befestigungsschrauben inbegriffen

Familieninformation
Integrierte Führungen und Abstandshalter für vertikale und horizontale Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
79 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 94 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.