Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
LEONARDO Lucca Vase Vase in quadratischer Form Glas Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77817369
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     065954
EAN/GTIN:
     4002541659545
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Perfekt für Individualisten! Architektur Pur - lucca, das Vasenkonzept jetzt auch in weiß! Synergie von Ästhetik, Design und Funktion. Mit dem Herzen gedacht, von Hand gemacht Einzigartig. Produkte mit Persönlichkeit - dieses Logo zeichnet alle Artikel aus, die durch ihr handwerkliches Herstellungsverfahren Unikat-Charakter haben. Zeigen Sie Profil!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Breite
80 mm
Tiefe
60 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Stil
Klassisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.