Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1729173 Anschlussblock 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1729173 Anschlussblock 7
Phoenix Contact 1729173 Anschlussblock 7
Artikel-Nr.:
     3517I-45999761
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1729173
EAN/GTIN:
     4017918026042
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7
Stromstärke
13.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.56 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
13.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3129*
€ 1,5029*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3699*
€ 1,5699*
24 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3083*
€ 1,6083*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5063*
€ 1,7063*
10 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5064*
€ 1,8464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5029*
€ 1,78845
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3129*
€ 1,56235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 150,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,7242*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Alpha Wire
392045 WH005
ab € 139,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.