Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709131 Anschlussblock 11


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1709131 Anschlussblock 11
Phoenix Contact 1709131 Anschlussblock 11
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77717890
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709131
EAN/GTIN:
     4046356075671
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 11, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.82 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
22.9 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 821,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.