Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1712342 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1712342 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1712342 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77714682
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1712342
EAN/GTIN:
     4017918023812
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
23 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5672*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5672*
€ 0,67497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.