Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis x530-52GPXm Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis x530-52GPXm Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau Power over Ethernet (PoE)
Allied Telesis x530-52GPXm Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77695582
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X530-52GPXM-50
EAN/GTIN:
     0767035217321
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCPv6 relay
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,AES,DES,MD5,SHA-1,SHA-2,SHA-256
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A
Zertifizierung
EN55024, EN61000-3<br />UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1<br />UL, cUL<br />RoHS
Leistungen
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
256 MB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-X,1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
421 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
300 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (max.)
88 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
240 Gbit/s
Transferrate
179 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
7.42 µs
Wartezeit (1 Gbps)
4.1 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.68 µs
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
563 mm
Verpackungstiefe
632 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
8900 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
40
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP,OSPF,RIP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.571,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.809,71*
€ 4.533,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.774,80*
€ 4.492,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.664,92*
€ 4.361,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.606,88*
€ 4.292,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.571,44*
€ 4.250,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.