Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI HS01 HEADSET STAND Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI HS01 HEADSET STAND Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
MSI HS01 HEADSET STAND Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
MSI HS01 HEADSET STAND Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
MSI HS01 HEADSET STAND Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
MSI HS01 HEADSET STAND Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
MSI HS01 HEADSET STAND Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77550321
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     HS01 HEADSET STAND
EAN/GTIN:
     4719072680497
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kopfhörer-Halterung
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Metall, Kunststoff, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
666 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1175 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.