Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1712698 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1712698 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1712698 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77542937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1712698
EAN/GTIN:
     4017918023829
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm. Passend zu Einbaugehäuse EMG 15
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
23 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7316*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9816*
€ 1,1681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9316*
€ 1,1086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8716*
€ 1,0372
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7316*
€ 0,8706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.