Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1712041 Anschlussblock 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1712041 Anschlussblock 4
Phoenix Contact 1712041 Anschlussblock 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77539832
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1712041
EAN/GTIN:
     4017918023782
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,1 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
15.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4168*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7468*
€ 2,07869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6068*
€ 1,91209
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4168*
€ 1,68599
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.