Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6618210 Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 6618210 Werkbank
Gedore 6618210 Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77455164
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6618210
EAN/GTIN:
     4010886661826
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank


Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Korpus Werkbank:
Maße: H 900 x B 2000 x T 875 mm
40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum mit Jalousie
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Korpus Schrank:
Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm
Jalousie mit Zylinderschloss
Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
Jalousie Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE grau
Schubladen Werkbank:
Getrennte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Jalousie
5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
Gesamttragkraft (Werkbank) 2000 kg
Zubehör:
85-teiliges Hakensortiment No. 1500 HS 23
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
203700 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.313,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.578,20*
€ 4.258,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.534,61*
€ 4.206,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.408,02*
€ 4.055,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.346,97*
€ 3.982,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.313,72*
€ 3.943,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.