Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66214 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 66214 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
UNEX 66214 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77407139
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66214
EAN/GTIN:
     8428884025230
Zum Abdecken der Schnittstellen an Kabelrinne und Abdeckung. Schutzgrad IP3X. Farbe: lichtgrau RAL7035. Isolierendes Material. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cable tray braket
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
PCT, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Länge (mm)
200 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,535*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,675*
€ 13,89325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,065*
€ 13,16735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,585*
€ 12,59615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,535*
€ 10,15665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.