Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1714281 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1714281 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1714281 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356095570
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1714281
EAN/GTIN:
     4046356095570
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.64 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
17.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4772*
€ 2,8772*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4862*
€ 2,8862*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5944*
€ 3,0044*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,78*
€ 3,21*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8533*
€ 3,2933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8772*
€ 3,42387
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4772*
€ 2,94787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 143,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.