Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1709160 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1709160 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1709160 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000017648
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1709160
EAN/GTIN:
     4046356075701
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.86 mm
Tiefe
36.55 mm
Höhe
22.9 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,8648*
€ 3,2948*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3212*
€ 3,7512*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,3971*
€ 3,8371*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4662*
€ 3,9162*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8131*
€ 4,2831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2948*
€ 3,92081
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8648*
€ 3,40911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 816,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.