| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-77224209 Herst.-Nr.: 60079 EAN/GTIN: 4015588600791 |
| |
|
| | |
| Das Digital Thermo-Hygrometer HG 100 hilft Ihnen dabei, in Ihrem Zuhause ein gesundes Wohnklima zu schaffen. Es zeigt die Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur in Ihren Wohnräumen an. Zu trockene Raumluft erhöht die Anfälligkeit für Infektions- und Atemwegserkrankungen und kann zu Müdigkeit und Konzentrationsschwäche führen. Mit dem Digital Thermo-Hygrometer HG 100 haben Sie das Raumklima immer aktuell im Blick und können es somit individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Indoor | | Typ | Elektronisches Hygrometer | | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 20 - 90 % | | Produktfarbe | Weiß | | Thermometer | Ja | | Platzierung | Tisch, Wand | | Temperaturmesseinheit | °C | | Temperaturmessbereich | -10 - 50 °C | Energie | Energiequelle | Akku | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 70 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 60 g | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Display-Typ | Digital | | Anzeigen-Formfaktor | Rechteckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |