Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN IMPULS Grau Kunststoff, Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN IMPULS Grau Kunststoff, Polystyrene
HAN IMPULS Grau Kunststoff, Polystyrene
HAN IMPULS Grau Kunststoff, Polystyrene
HAN IMPULS Grau Kunststoff, Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77158916
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1012-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox lichtgrau geschlossen
schubladenbox han
schubladenbox
Schubladenbox IMPULS NEW DESIGN - Schubladenbox IMPULS mit neuem, modernen Gehäusedesign mit 4 geschlossenen, großzügigen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4 Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität - Inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen - Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet - Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik - Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand - Made in Germany
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schubladeninnenbreite
240 mm
Schubladeninnenhöhe
37 mm
Breite
280 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
235 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Kunststoff, Polystyrene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.