Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller FE Nachrüstsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller FE Nachrüstsatz
Weller FE Nachrüstsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148089
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052921499N
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 65/WP 65, WXP 120/WP 120
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Breite
12 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052918699N
ab € 31,75*
Zubehör
Weller Tools
T0058765798N
ab € 67,86*
Zubehör
Weller Tools
T0058765799N
ab € 69,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.