|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-77115905 Herst.-Nr.: XA7268 EAN/GTIN: 3168430299788 |
| | |
|
|  |  |
 | Snack- und Backzubehör OptiGrill XL XA7268 Unendlich viele Möglichkeiten
Platte aus Aluminiumdruckguss mit Anti-Haftbeschichtung, auf der eine Vielzahl verschiedener Gerichte gegart, erwärmt/aufgewärmt oder angebraten werden kann: Pizza, Kuchen, Gebäck usw.! Dank der großen Tragegriffe einfach zu handhaben Großes Volumen: 1,6 l für 2 bis 4 Personen Spülmaschinenfest - benutzerfreundliches Zubehör für den OptiGrill+ XL (passend zu den Modellen GC72, GO72, GR72). Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Einschub |  | Material | Aluminium |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anzahl | 1 |  | Kompatibilität | OptiGrill+ XL GC72, GO72, GR72 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |