Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX30-T CD-Hülle DVD-Hülle 1 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX30-T CD-Hülle DVD-Hülle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX30-T CD-Hülle DVD-Hülle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX30-T CD-Hülle DVD-Hülle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77058500
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX30-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
191 mm
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.