Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX562A-ACAI OCP3 Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX562A-ACAI OCP3 Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX562A-ACAI OCP3 Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76983229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P10112-B21
EAN/GTIN:
     190017325231
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Muss Ihr Rechenzentrum konstant mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit in einer kosteneffizienten und skalierbaren Lösung für Ihre Netzwerkbandbreite bieten? Bei den HPE Gen10 Plus Ethernet-Adaptern handelt es sich um Ethernet-Lösungen mit 1Gb, 10Gb und 10/25Gb, die skalierbar und mit HPE Gen10 Plus Servern für Hybrid Cloud-Services, mobile Daten und Video-Streaming-Anwendungen kompatibel sind. Ihr Server ist zwar das Fundament Ihres Rechenzentrums, er funktioniert aber nicht allein. Wenn es bei einem Teil in der Komponentenkette zu Verzögerungen kommt, verlangsamen sich auch die übrigen Prozesse. Mit einem nahtlosen Ökosystem aus HPE Servern, Netzwerkadaptern, Transceivern, Kabeln und Switches können Sie dafür sorgen, dass Netzwerkprozesse und Datenübertragungen reibungslos funktionieren.

Hauptmerkmale

Höhere Leistung
- HPE Gen10 Plus Ethernet-Adapter wurden für verschiedene Bandbreiten und Anwendungen entwickelt, die kurze Latenzzeiten erfordern.
- Senkt die CPU-Auslastung mit Unterstützung für verschiedene I/O-Auslagerungen, einschließlich RDMA und Tunneling.

Zuverlässigkeit und Sicherheit
- HPE Gen10 Plus Ethernet-Adapter authentifizieren Aktualisierungen für NICs auf korrekte und vertrauenswürdige signierte Firmware, um betrügerische Firmware-Installationen zu reduzieren.
- Schützen Sie Anwendungen, Daten und Serverinfrastrukturen, indem Sie digital signierte Firmware über eine „Root of Trust“-Architektur authentifizieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Kompatible Produkte
ProLiant DL325 Gen10+, ProLiant DL385 Gen10+
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP28
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
297.2 mm
Tiefe
287 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
260 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.