Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 40802 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNEX 40802 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
UNEX 40802 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76777769
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     40802
EAN/GTIN:
     8428884038155
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Für die Kennzeichnung von Stromkreisen anhand von Etiketten. Einfache und stabile Montage. Bleibt auch bei abgenommener Abdeckung in seiner Position. Farbe: grau. Isolierendes Material. Lieferlänge: 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Verpackungsbreite
30000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,357*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,357* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,74*
€ 21,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,54*
€ 19,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,88*
€ 18,90
pro Meter
ab 30 Meter
€ 3,227*
€ 3,84013
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,077*
€ 3,66163
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,937*
€ 3,49503
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,357*
€ 2,80483
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.