| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-76766031 Herst.-Nr.: MWVR2ZM/A EAN/GTIN: 190199268982 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.5 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Silikon | | Produktfarbe | Pink | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 Pro Max | | Name der Farbe | Pink Sand | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Eingebaute Batterie | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple smart battery case iphone 11 pro max, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |