| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-76680889 Herst.-Nr.: 521047 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Batteriebetrieben 2x AA (nicht inklusive) Zuleitung 30cm , Kabel transparent Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationsfigur | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß, Holz | Lampen | Anzahl an Lampen | 5 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 16 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 200 mm | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |