Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrox Flachverdunster 600 ml 17x28cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrox Flachverdunster 600 ml 17x28cm weiß
Metrox Flachverdunster 600 ml 17x28cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76514921
Hersteller:
     Metrox
Herst.-Nr.:
     10109
EAN/GTIN:
     4000603101094
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
luftbefeuchter benta
Weitere Informationen:
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Natürlich
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Geeignet für Räume bis zu
15 m²
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.