Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrox Flachverdunster 750 ml 27x31cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrox Flachverdunster 750 ml 27x31cm weiß
Metrox Flachverdunster 750 ml 27x31cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76514917
Hersteller:
     Metrox
Herst.-Nr.:
     10140
EAN/GTIN:
     4000603101407
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
luftbefeuchter benta
Weitere Informationen:
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Natürlich
Fassungsvermögen Wassertank
0.75 l
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.