Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrox Flachverdunster 850 ml 21x32cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrox Flachverdunster 850 ml 21x32cm weiß
Metrox Flachverdunster 850 ml 21x32cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76514906
Hersteller:
     Metrox
Herst.-Nr.:
     10907
EAN/GTIN:
     4000603109076
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
luftbefeuchter benta
Hauptmerkmale:
zum Aufhängen am Heizkörper geeignet,
moderne Form und Design,
mit eingebauter Vliese, die die Verdunstung verstärkt,
Verdampfung durch das Grundwasserspiegel und durch Verdunstereinlagen,
eingießen und nachfüllen von Wasser durch ein spezielles Loch in der Vorderseite des Luftbefeuchters,
nutzt die Wärme des Heizkörpers,
angepasst auf eine Temperatur von 75 °C,
Material: Polystyrol.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Natürlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.