Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Folio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rugged Folio
Logitech Rugged Folio
Logitech Rugged Folio
Logitech Rugged Folio
Logitech Rugged Folio
Logitech Rugged Folio
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76509660
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009319
EAN/GTIN:
     5099206087590
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
[MILITÄRTAUGLICHER SCHUTZ GEGEN STURZSCHÄDEN] Dank unserer stoßdämpfenden Technologie und hochwertigen Materialien übertrifft Rugged Folio die Anforderungen bei Falltests, wie sie beim Militär durchgeführt werden. Dies setzt neue Maßstäbe für den Schutz gegen Sturzschäden und andere Missgeschicke.

[4 VERWENDUNGSMODI] Vier spezielle Modi sorgen für die nötige Flexibilität, sodass Rugged Folio mit jeder Umgebung oder Aufgabe fertig wird, einschließlich Tippen, Zeichnen, Anschauen und Lesen.

[VERSTELLBARE STANDHALTERUNG] Die flexible Standhalterung bietet eine Neigung von 40°, sodass Sie für jede Aufgabe immer den richtigen Winkel finden.

SPRITZWASSERGESCHÜTZTE UND SCHMUTZABWEISENDE TASTEN] Eine strapazierfähige Membran umschließt die Tastatur und schützt sie gegen verschüttete Getränke, Krümel vom Mittagessen am Schreibtisch und andere Gefahren des Alltags. Falls es zu einem kleinen Unfall kommt, wischen Sie die Tastatur einfach sauber – es besteht kein Grund zur Sorge wegen einer möglichen Beschädigung.

[SMART CONNECTOR] Die Tastatur rastet über eine Magnetverbindung ein und stellt sofort eine Verbindung her. Es ist kein kompliziertes Bluetooth®-Pairing nötig und die Tastatur bezieht ihren Strom direkt vom iPad (7., 8. und 9. Generation), sodass Sie sie nie aufladen müssen.

[LEISE TIPPEN] Tippen kann geräuschvoll sein und in öffentlichen Räumen oder Großraumbüros andere ablenken. Deshalb haben wir die Tasten für leises Tippen entwickelt. Ihre Kollegen werden es Ihnen danken.

[VOLLSTÄNDIGE TASTENZEILE MIT SONDERTASTEN] Kein aufwändiges Suchen auf dem Bildschirm oder in Menüs mehr, um einfache Aktionen auszuführen – Rugged Folio verfügt über eine komplette Tastenzeile mit Sondertasten.

[SICHERER MAGNETVERSCHLUSS]
Mit seinem Magnetverschluss schützt das Case den Bildschirm Ihres iPad (7., 8. und 9. Generation) bei Nichtgebrauch.


[AUFBEWAHRUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LOGITECH CRAYON, APPLE PENCIL (1. GENERATION) UND ANDERE DIGITALE STIFTE] Rugged Folio bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Logitech Crayon, Apple Pencil (1. Generation) und andere digitale Stifte. Damit haben Sie Ihr Schreibwerkzeug immer zur Hand, wenn Sie es brauchen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th Gen)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Winkeleinstellung (mind.)
20 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
602 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Englisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
272 mm
Paketgewicht
911.7 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
301 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.