Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brydge BRY80012G Tastatur für Mobilgeräte Silber Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brydge BRY80012G Tastatur für Mobilgeräte Silber Bluetooth QWERTZ Deutsch
Brydge BRY80012G Tastatur für Mobilgeräte Silber Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76327922
Hersteller:
     Brydge
Herst.-Nr.:
     BRY80012G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th Gen), 10.2-inch iPad
Produktfarbe
Silber
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
520 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
1 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Multimedia-Tasten
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.