| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-76310828 Herst.-Nr.: FFQ-00143 EAN/GTIN: 889842529333 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft | | Kompatibilität | <ul><li>Surface Pro - Surface Pro 4 - Surface Pro 3 - Surface Pro 6 - Surface Pro 7</li></ul> | | Produktfarbe | Platin | | Abdeckung | Ja | | Name der Farbe | Platinum | | Gehäusematerial | Alcantara | | Beschleunigungsmesser | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 295 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 5 mm | | Gewicht | 310 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | | Eingabegerät | Touchpad | | Windows Tasten | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, micosoft surface tastatur, microsoft surface tastatur |
| | |
| |