Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Meraki GS110-8-HW-UK Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75779891
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GS110-8-HW-UK
EAN/GTIN:
     810979014850
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Marktsegment
Business
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150.114 mm
Tiefe
221.996 mm
Höhe
27.94 mm
Gewicht
1582.77 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
218.948 mm
Verpackungstiefe
376.936 mm
Verpackungshöhe
82.042 mm
Paketgewicht
1718.82 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Anzahl der Uplink-Ports
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.