Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Anthrazit Microsoft Cover port AZERTY Belgisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Anthrazit Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Anthrazit Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Anthrazit Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Anthrazit Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Anthrazit Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Anthrazit Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75745946
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FFQ-00146
EAN/GTIN:
     889842529364
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 5/6/7
Produktfarbe
Anthrazit
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Charcoal
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.986 mm
Tiefe
5.994 mm
Höhe
295.986 mm
Gewicht
300.278 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226.06 mm
Verpackungstiefe
16.002 mm
Verpackungshöhe
301.498 mm
Paketgewicht
680 g
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Eingabegerät
Trackpad
Windows Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
94.996 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Lagenanzahl pro Palette
12 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.