Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil 70267 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil 70267 Bauspielzeug
Playmobil 70267 Bauspielzeug
Playmobil 70267 Bauspielzeug
Playmobil 70267 Bauspielzeug
Playmobil 70267 Bauspielzeug
Playmobil 70267 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75260198
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70267
EAN/GTIN:
     4008789702678
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungsmaterial
Karton
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030095
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
(cdm) Bestellmenge mehrfach
1
Verbrauchereinheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Ökologische Verpackung
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
24 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfigurenset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Anzahl Teile
16 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Gewicht
2524.4 g
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
506 mm
Höhe des Versandkartons
594 mm
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
1 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789702675
Pallettenbreite netto
1200 mm
Palettenhöhe netto
1650 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
2924.4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.