Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Cartridge Fuji LTO8 Ultrium 12TB/30TB Leeres Datenband 12000 GB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Cartridge Fuji LTO8 Ultrium 12TB/30TB Leeres Datenband 12000 GB LTO 1,27 cm
Fujifilm Cartridge Fuji LTO8 Ultrium 12TB/30TB Leeres Datenband 12000 GB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74333413
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16551221
EAN/GTIN:
     4547410364828
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
36000 GB
Anzahl Spuren
6656
Datenübertragung
Übertragungsrate
360 MB/s
Komprimierte Übertragungsrate
750 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
960 m
Bandstärke
5.6 µm
Breite
105.4 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
102 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.