Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Car 67604000 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Car 67604000 Elektrischer Steckdosenkoppler
Pro Car 67604000 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73402140
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67604000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
12-24 V. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm2, 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2. Innen-Ø 21 mm, mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, passend für Universalstecker.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO CAR
67712110
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.