Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 860024-49 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 860024-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston 860024-49 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73332961
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     860024-49
EAN/GTIN:
     6416763074990
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Einzelwerkbank
Rasterrohre sind die Basis für die Montage des Zubehörs an unsere Industriemöbel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
1359 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859151-49
ab € 34,89*
Zubehör
Treston
859152-49
ab € 42,06*
Zubehör
Treston
860025-49
ab € 55,60*
Zubehör
Treston
861511-49
ab € 54,29*
Zubehör
Treston
861516-49
ab € 53,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.