Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect DC17JD20 Drahtverbinder DC-Einbaubuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect DC17JD20 Drahtverbinder DC-Einbaubuchse Schwarz
econ connect DC17JD20 Drahtverbinder DC-Einbaubuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73107896
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     DC17JD20
EAN/GTIN:
     4039289011311
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.32 g
Breite
18 mm
Tiefe
18.7 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Stecker
DC-Einbaubuchse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.