Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 3022S8 Drahtverbinder Modular-Einbaubuchse Metallisch, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect 3022S8 Drahtverbinder Modular-Einbaubuchse Metallisch, Durchscheinend
econ connect 3022S8 Drahtverbinder Modular-Einbaubuchse Metallisch, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73083286
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     3022S8
EAN/GTIN:
     4039289005426
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53.56 g
Merkmale
Stecker
Modular-Einbaubuchse
Produktfarbe
Metallisch, Durchscheinend
Material
Messing, Bronze, Nickel
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
40 mΩ
Stromstärke
1.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.