Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 5 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73057282
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA3A0050BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037870984
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
5000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Breite
88 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
20.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,27*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 209,22*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,82*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 262,61*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,00*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,77*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 96,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,00*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,51*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,82*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.