Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1161X-8PLTEP Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1161X-8PLTEP Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1161X-8PLTEP Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1161X-8PLTEP Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72753522
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1161X-8PLTEP
EAN/GTIN:
     889728165372
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
cisco 4g router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl WAN-/Ethernet-LAN-Steckplätze
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308.102 mm
Verpackungstiefe
463.55 mm
Verpackungshöhe
120.65 mm
Paketgewicht
3854.88 g
Weitere Suchbegriffe: 4g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,28*
€ 1.204,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,37*
€ 1.202,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,62*
€ 1.163,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,44*
€ 1.136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,94*
€ 1.091,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.